Kegelrollenlager Timken 6535P, Außendurchmesser: 168.275 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 42.863 mm
Kegelrollenlager Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6535P
Rubix:845436
Hersteller:100044798
EAN:0053893355405






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 42,863 mm |
Produktdetails : 6535P (TIM) Kegelrollenlager Aussenring Timken
Timken Kegelrollenlager-Außenring 6535P (TS) für hohe Radialbelastungen. Ausgelegt für lange Standzeiten durch leistungsdichte Konstruktion und optimierte Geometrie.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 42,926x162,052x162,052 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1657 g |
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 160,782x160,782x49,53 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1657,4 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 168,275 mm |
| Breite | 42,863 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Gewicht | 1,66 kg |
| Serie | 6500 |
| Gesamtbreite Lager | 53,978 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 523000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 439000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
196,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage