Rillenkugellager FAG 6317-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 41 mm | Innendurchmesser: 85 mm
63..
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6317-M-J20AA-C4
Rubix:1672723
Hersteller:0390156100040


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
Produktdetails : 6317-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4993 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 41 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63.. |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
808,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
961,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort