Rillenkugellager FAG 6218-2RSR, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6218-2RSR
Rubix:510517
Hersteller:0167215190000
EAN:4012801203616


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 6218-2RSR (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG
Dieses starre Rillenkugellager der Marke FAG wurde entwickelt, um in verschiedenen Industrieumgebungen eine optimale Leistung zu erbringen. Dieses einreihige Rillenkugellager zeichnet sich durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit aus.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist dank seiner einreihigen Kugelstruktur darauf ausgelegt, hohe Radiallasten effizient zu bewältigen. Dieser Lagertyp ist für seine Robustheit und Langlebigkeit in industriellen Umgebungen bekannt. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch die Gefahr eines vorzeitigen Verschleißes verringert wird. Er ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die die internen Komponenten vor Staub, Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen schützen. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine reibungslose und geräuscharme Rotation, die für einen optimalen Betrieb in verschiedenen Anwendungen unerlässlich ist.
Wartung:
Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses starre FAG-Rillenkugellager wartungsarm. Die Gummidichtungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und reduzieren so die Notwendigkeit häufiger Reinigung oder Nachschmierung. Dennoch empfiehlt es sich, die Leistung des Lagers regelmäßig auf mögliche Anomalien zu überwachen.
Dichtheit:
Die Dichtheit des starren FAG-Kugellagers wird durch zwei Gummidichtungen gewährleistet, die die inneren Elemente wirksam vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder korrosiven Flüssigkeiten schützen. Diese Dichtungsbarriere spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der internen Schmierung, wodurch eine reibungslose Rotation gewährleistet und der Wartungsaufwand verringert wird.
.
Eigenschaften:
Dieses starre Rillenkugellager von FAG ist dank seiner einreihigen Kugelstruktur darauf ausgelegt, hohe Radiallasten effizient zu bewältigen. Dieser Lagertyp ist für seine Robustheit und Langlebigkeit in industriellen Umgebungen bekannt. Der Käfig aus Stahlblech sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch die Gefahr eines vorzeitigen Verschleißes verringert wird. Er ist mit zwei Gummidichtungen ausgestattet, die die internen Komponenten vor Staub, Flüssigkeiten und anderen Verunreinigungen schützen. Diese Konstruktion gewährleistet nicht nur eine lange Lebensdauer, sondern auch eine reibungslose und geräuscharme Rotation, die für einen optimalen Betrieb in verschiedenen Anwendungen unerlässlich ist.
Wartung:
Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses starre FAG-Rillenkugellager wartungsarm. Die Gummidichtungen bieten einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen und reduzieren so die Notwendigkeit häufiger Reinigung oder Nachschmierung. Dennoch empfiehlt es sich, die Leistung des Lagers regelmäßig auf mögliche Anomalien zu überwachen.
Dichtheit:
Die Dichtheit des starren FAG-Kugellagers wird durch zwei Gummidichtungen gewährleistet, die die inneren Elemente wirksam vor Verunreinigungen wie Staub, Wasser oder korrosiven Flüssigkeiten schützen. Diese Dichtungsbarriere spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der internen Schmierung, wodurch eine reibungslose Rotation gewährleistet und der Wartungsaufwand verringert wird.
.
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG ist mit beidseitigen Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet und bietet hervorragenden Schutz gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit. Es zeichnet sich durch eine hohe Belastbarkeit aus und kann sowohl radiale als auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen – für einen ruhigen und zuverlässigen Betrieb.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und kurzfristigen Stößen sorgt. Dank seines standardisierten Radialspiels (CN) bietet es eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Es erreicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung. Die beidseitigen NBR-Dichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren halten.
Wartung:
Dieses Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da seine Gummidichtungen das Schmiermittel effektiv einschließen. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überprüfen – insbesondere Temperatur und Vibrationen –, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Diese dichte Abdichtung bewahrt das interne Schmiermittel und minimiert das Risiko vorzeitiger Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Diese Schutztechnologie macht das Lager besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungssystemen für industrielle und automobile Anwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt FAG hochleistungsfähige Lagerlösungen, die höchsten Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.
Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• Hoch belastbar für radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen
• Geräuscharmer Betrieb mit geringer Vibrationsentwicklung
• Minimaler Wartungsaufwand dank dauerhafter Schmierung
• Ideal für feuchte oder staubige Einsatzumgebungen
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
• Förder- und Handhabungstechnik
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Motoren für Industrieanlagen
• Automobilindustrie und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte und Maschinenbau
• Werkzeugmaschinen
Dank seiner robusten Dichtung eignet es sich besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung, in denen eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung erforderlich sind.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, der für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und kurzfristigen Stößen sorgt. Dank seines standardisierten Radialspiels (CN) bietet es eine optimale Balance zwischen Steifigkeit und Vibrationsdämpfung. Es erreicht hohe Drehzahlen bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung. Die beidseitigen NBR-Dichtungen schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und verlängern die Lebensdauer des Lagers, indem sie das Schmiermittel im Inneren halten.
Wartung:
Dieses Kugellager erfordert nur minimalen Wartungsaufwand, da seine Gummidichtungen das Schmiermittel effektiv einschließen. Dennoch wird empfohlen, die Betriebsbedingungen regelmäßig zu überprüfen – insbesondere Temperatur und Vibrationen –, um Anzeichen von Verschleiß oder Unregelmäßigkeiten frühzeitig zu erkennen.
AbDichtung:
Die beidseitigen Nitril-Butadien-Kautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen zuverlässigen Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Schmutzpartikel. Diese dichte Abdichtung bewahrt das interne Schmiermittel und minimiert das Risiko vorzeitiger Abnutzung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Diese Schutztechnologie macht das Lager besonders geeignet für anspruchsvolle Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung.
Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist weltweit führend in der Herstellung von Wälzlagern und Führungssystemen für industrielle und automobile Anwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und kontinuierlicher Innovation entwickelt FAG hochleistungsfähige Lagerlösungen, die höchsten Anforderungen an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gerecht werden.
Stärken:
• Erhöhter Schutz gegen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• Hoch belastbar für radiale und axiale Kräfte in beide Richtungen
• Robuste Stahlblechkonstruktion für hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen
• Geräuscharmer Betrieb mit geringer Vibrationsentwicklung
• Minimaler Wartungsaufwand dank dauerhafter Schmierung
• Ideal für feuchte oder staubige Einsatzumgebungen
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager wird in zahlreichen industriellen und mechanischen Anwendungen eingesetzt, darunter:
• Förder- und Handhabungstechnik
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Motoren für Industrieanlagen
• Automobilindustrie und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte und Maschinenbau
• Werkzeugmaschinen
Dank seiner robusten Dichtung eignet es sich besonders für Anwendungen in Umgebungen mit hoher Staub- oder Feuchtigkeitsbelastung, in denen eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung erforderlich sind.
Stärken
Der Schutz durch die Gummidichtungen verhindert das Eindringen von Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen und verlängert so die Lebensdauer des Lagers. Der Käfig aus Stahlblech erhöht die Festigkeit des Produkts und ermöglicht eine bessere Lastverteilung, wodurch Vibrationen verringert und die Stabilität der Anlage verbessert werden. Darüber hinaus wird durch die optimale Schmierung, die von den Dichtungen zurückgehalten wird, die Wartung vereinfacht und die Betriebskosten werden gesenkt. Das Produkt bietet somit eine zuverlässige und leistungsstarke Lösung für anspruchsvolle industrielle Anforderungen.
Anwendungen
- Automobilausrüstungen
- Kleine Getriebe
- Haushaltsgeräte
.
- Kleine Getriebe
- Haushaltsgeräte
.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2210 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-2rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2380 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort