Rillenkugellager SKF 6208-2RS1K, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:6208-2RS1K
Rubix:10201
Hersteller:42712
EAN:7316570078473
6208-2RS1K (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6208-2RS1K (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses robuste Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Umgebungen entwickelt. Dank seiner stabilen Konstruktion eignet es sich ideal für Anwendungen, die eine hohe radiale Tragfähigkeit und hohe Drehzahlen erfordern. Das Produkt überzeugt durch seine konische Bohrung, seine Zuverlässigkeit sowie seine Widerstandsfähigkeit gegen Verunreinigungen und Feuchtigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist beidseitig mit Gummidichtungen ausgestattet, die einen wirksamen Schutz vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen bieten. Es gewährleistet eine ausgezeichnete Schmierstoffretention, was die Lebensdauer des Produkts verlängert und den Wartungsaufwand minimiert. Der K-Innenring ermöglicht eine enge Passung auf einer konischen Welle oder mit einer Spannhülse, während der Stahlblechkäfig dabei hilft, konstante und moderate Belastungen zu tragen. Mit einem standardmäßigen Radialspiel (CN) sorgt das Lager für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Drehgeschwindigkeit, Tragfähigkeit und Reibungsreduzierung.

Wartung:
Dank der Gummidichtungen, welche den Schmierstoff effektiv zurückhalten, erfordert das Lager nur einen minimalen Wartungsaufwand. Es ist lebensdauergeschmiert, wodurch Kosten und Betriebsunterbrechungen reduziert werden. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers bei intensiver Nutzung regelmäßig zu überprüfen, um einen einwandfreien Betrieb sicherzustellen. Dazu gehört die Kontrolle der Betriebstemperatur und der Geräuschentwicklung.

Dichtung:
Die Abdichtung wird durch die beiden Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) gewährleistet, welche eine effektive Barriere gegen Verunreinigungen wie Feinstaub und Wasser bilden. Diese Dichtungen halten den Schmierstoff im Lagerinneren und verlängern somit die Lebensdauer des Lagers. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen Feuchtigkeit und Staub auftreten und bieten einen zusätzlichen Schutz vor Korrosion. Allerdings führt die Abdichtung mit Gummidichtungen zu einem leichten Reibungsverlust an den Innen- und Außenringen.

Markeninformationen:
SKF ist eine weltweit renommierte Marke, die für ihre Innovationen im Bereich Lagertechnik und mechanische Lösungen bekannt ist. Seit über 100 Jahren liefert SKF hochwertige Produkte, die Zuverlässigkeit und Leistung in den Vordergrund stellen. Die Marke engagiert sich für nachhaltige Entwicklung und unterstützt Innovationen in verschiedenen industriellen Sektoren.

Stärken:
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Gummidichtungen
• hohe radiale Tragfähigkeit bei moderater axialer Belastung
• Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten mit geringer Reibung
• hervorragender Korrosionsschutz, der die Lebensdauer des Lagers verlängert
• geringer Wartungsaufwand dank effektiver Schmierstoffretention
• niedrige Geräusch- und Vibrationspegel für einen leisen Betrieb

Anwendungen:
Diese Lager finden ihren Einsatz in verschiedenen Branchen, darunter Förderanlagen, landwirtschaftliche Maschinen und industrielle Handhabungssysteme. Sie sind besonders geeignet für Geräte, die hohe radiale Belastungen erfordern und bei hohen Geschwindigkeiten betrieben werden. Dieses Produkt ist ideal für staubige oder feuchte Umgebungen wie Produktionslinien oder Lagerhallen. Die konische Innenringbohrung (1:12) sorgt für eine enge Montage auf der Innenringfläche und eignet sich daher für Anwendungen mit rotierender Last in Bezug auf die Welle.

Stärken

- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht362 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie62
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl18000 rpm
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr32500 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,60 exkl. MwSt.
/ 5 Stück
158,98 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an