Rillenkugellager Timken 6002-2RS, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 15 mm

6002

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:6002-2RS
Rubix:844529
Hersteller:100417076
EAN:0087796292390
6002-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6002-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken


Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers

Anwendungen

Superfertige Laufbahnen
Geräuscharmer Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Kontaktdichtungen bieten überlegene Schmiermittelretention und Lagerschutz vor Verunreinigungen

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)44,958x44,958x16,9926 mm
Gewicht der Verpackung34,9 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie6002
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r2800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5600 N
Zolltarifcode84821090
4,32 exkl. MwSt.
/ Stück
5,14 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an