Rillenkugellager FAG 6318-C4, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6318-C4
Rubix:2841914
Hersteller:0167242910040
EAN:4012801281041
6318-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6318-C4 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 63, Abmessungen nach DIN 625-1
Das Rillenkugellager FAG 6318-C4 ist mit einem erhöhten radialen Spiel (C4) ausgestattet und besonders für Anwendungen mit sehr hohen Drehzahlen geeignet. Es wurde entwickelt, um sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen. Die offene Bauweise sorgt für minimale Reibung, erleichtert die Wartung und macht das Lager ideal für saubere und kontrollierte Umgebungen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde ohne Dichtungen konstruiert, was die Reibung reduziert und eine optimale Drehzahl ermöglicht. Das erhöhte radiale Spiel (C4) verbessert die Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb auch unter hoher Belastung und extremen Drehzahlen. Der Stahlblech-Käfig sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Belastungen und kurzfristigen Stößen. Dank seines geringen Gewichts und seiner Robustheit bietet dieses Lager eine hohe Flexibilität in Systemen, die eine schnelle und gleichmäßige Rotation erfordern.

Wartung:
Obwohl dieses Lager nicht häufig gewartet werden muss, ist es ratsam, essenzielle Parameter wie Geräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um einen einwandfreien Betrieb zu gewährleisten. Eine regelmäßige Schmierung ist erforderlich, um optimale Leistung zu erzielen und Verschleiß zu vermeiden. Die Verwendung von hochwertigen Schmiermitteln, die auf die spezifischen Betriebsbedingungen abgestimmt sind, wird empfohlen. Da das Lager keine Dichtungen besitzt, sind Inspektionen und Nachschmierintervalle leicht zugänglich. Um eine Verunreinigung zu vermeiden, sollte die Wartung in einer sauberen Umgebung durchgeführt werden.

AbDichtung:
Dieses Lager besitzt keine Dichtungen und ist daher gegen Staub, Partikel und Feuchtigkeit ungeschützt. Das Fehlen von Dichtungen erleichtert das Kühlen und die Wartung, erfordert jedoch eine häufigere Schmierung und macht es bevorzugt für saubere Umgebungen geeignet.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler Gruppe, ist führend in der Entwicklung von Wälzlager- und Führungslösungen. Mit langjähriger Erfahrung und stetiger Innovation bietet FAG hochleistungsfähige und langlebige Produkte für industrielle und automobile Anwendungen, die sich durch ihre hohe Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen.

Stärken:
• Geringe Reibung, ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
• Erhöhtes Spiel (C4) für bessere Toleranz gegenüber thermischen Ausdehnungen
• Offene Bauweise erleichtert die Schmierung und Wartung
• Hohe Widerstandsfähigkeit gegen radiale und axiale Belastungen
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in anspruchsvollen industriellen Anwendungen

Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt, darunter:
• Elektromotoren und industrielle Pumpen: Sorgt für eine reibungslose und langlebige Rotation
• Ventilatoren und Werkzeugmaschinen: Bietet hohe Präzision und Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen
• Förderanlagen: Entwickelt für lange Betriebszyklen
• Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie: Eignet sich für saubere und kontrollierte Umgebungen
• Luftfahrt- und Agrartechnik: Widersteht hohen Drehzahlen und variablen Temperaturbedingungen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5430 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie63
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl4900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr142000 N
Zolltarifcode84821090
180,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
214,94 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an