60A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

60A-1 Einfach Edelstahl Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:60A1SSS26I
Rubix:2076817
60A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Technische Zusammenfassung

Kette60a1ss
Kettenteilung19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,022 g
Kette60a1ss
Kettenteilung19,05 mm
Rollendurchmesser11,91 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
10,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage