5200106 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 106
5200 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5200106
Rubix:1964921
EAN:4030913073132
Produktdetails : 5200106 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 106
Major Protect Jacke, 1-lagig, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, bewährter Schutz, Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 106 |
| Sekundäre Farbe | grau |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
106
