5200064 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 64
5200 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5200064
Rubix:1965009
EAN:4030913073088

Produktdetails : 5200064 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 64
Major Protect Jacke, 1-lagig, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, bewährter Schutz, Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 64 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | 64 % baumwolle, 35 % polyester, 1 % carbonfasern; 2/2 diagonal-köper (flächengewicht ca. 370 g/m²); antistatisch, flammhemmend und fluorcarbon ausgerüstet |
| Grammatur | 370 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Größe
64