5200048 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 48
5200 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau-grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Planam:5200048
Rubix:1009274
EAN:4030913073002

Produktdetails : 5200048 Major Protect Jacke 1-lagig kornblau/grau Gr. 48
Major Protect Jacke, 1-lagig, Norm: EN ISO 11611, Kl. 2 A1, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E3, EN 61482-1-2 Kl. 1, EN 13034 Typ6, EN 1149-3, EN 1149-5, bewährter Schutz, Frontverschluss mit Annähknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patten, 2 vordere Eingrifftaschen mit Patten, Farbe: kornblau/grau
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | blau |
|---|---|
| Größe | 48 |
| Hauptmaterial | baumwolle/polyester |
| Sekundäre Farbe | grau |
| Werkstoff | baumwolle/polyester (mit carbonfasern) |
| Grammatur | 370 g/m² |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Größe
48