SXE9574-A71-00-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 2W
5/2-Wegeventil
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:SXE9574-A71-00-13J
Rubix:286264
Hersteller:SXE9574-A71-00-13J


Technische Zusammenfassung
| Typ | norgren sxe9574-a71-00-13j 5/2 magnet-/feder-wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : SXE9574-A71-00-13J 5/2-Wegeventil, Mono, ISO2, 24VDC, 2W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 2W
5/2-WEGEVENTIL-MONO ISO2 24VDC 2W
Technische Informationen
Attribute
| Typ | norgren sxe9574-a71-00-13j 5/2 magnet-/feder-wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 2450 l/min |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
207,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
246,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort