SY5320-5DO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Magnetventil 5/2 und 5/3 Serie SY5000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SY5320-5DO-01F-Q
Rubix:2193708
Hersteller:SY5320-5DO-01F-Q
EAN:3618036173901

Dokumente
Produktdetails : SY5320-5DO-01F-Q Ventil, elektrisch betätigt
Die SY-Serie bietet größere Fortschritte bei der Leistung des Spenders und stellt eine kostengünstige Lösung für Ihre Anforderungen dar. Hoher Durchsatz und geringer Stromverbrauch bei kompakter Bauweise. Die SY-Serie ist mit Inline- oder Grundplattenmontage erhältlich.
SY5000, 5/2-, 5/3-Wege-Elektromagnetventil mit weichdichtendem Schieber, alle Typen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 100 g |
|---|---|
| Typ | 5/3 geschlossenes zentrum |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage