Referenzen
Festo:MFH-5/3G-D-3-C
Rubix:432454
Hersteller:151873
EAN:4052568117344

Produktdetails : MFH-5/3G-D-3-C Magnetventil
Magnetventil MFH-5/3G-D-3-C mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=65 mm, Normalnenndurchfluss=4100 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 220x115x65 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1005,7 g |
| Typ | normventil iso 5599-1 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4100 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
351,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
418,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen