SYA7120-02F Ventil
SYA3000/5000/7000 Druckluftventil mit 5 Anschlüssen
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:SYA7120-02F
Rubix:2189357
Hersteller:SYA7120-02F
EAN:3618036155051

Dokumente
Produktdetails : SYA7120-02F Ventil
SYJA 5-Port Druckluftventile sind in einer Gehäuseausführung mit oder für die Untergestellmontage erhältlich. Das SYA verwendet die gleichen Verteiler wie die SY Serie (keine Steckverbindung) für die Typen 20, 41, 42 und 45. One-Touch-Fittings sind auf Gehäuse-Port-Typen erhältlich. Die verfügbaren Gewindetypen sind Rc, G, NPT oder NPTF.
SYA3000/5000/7000, Pneumatisch betätigtes 5/2-, 5/3-Wegeventil / Rohrversion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Typ | verteiler 5/2 - 5/3 |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 885 l/min |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen