VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 Magnetventil

Standardventil mit zentralem Stopfen VSVA

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:VSVA-B-M52-AH-A1-1C1
Rubix:445144
Hersteller:546700
EAN:4052568184841
VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 Magnetventil
Technische Zusammenfassung
Typstandardventil vsva mit einzelkegel
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 Magnetventil


Standardventile ISO 15407-1 mit zentralem Stecker
Magnetventil VSVA-B-M52-AH-A1-1C1 mit Würfelstecker, Form C. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=26 mm, Normalnenndurchfluss=1100 l/min, Betriebsdruck=3 - 10 bar

Stärken

  • Entspricht ISO 5599-1
  • Elektrischer Anschluss mit Zentralstecker
  • Robustes Metallgehäuse
  • Verteilerbaugruppe mit gemischten Größen möglich

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)10x10x10 mm
Bruttogewicht251 g
Typstandardventil vsva mit einzelkegel
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom1100 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,76 exkl. MwSt.
/ Stück
117,52 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen