443786W 7321BDN00 Ventil

Parker Hannifin Solenoidventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:443786W
Rubix:1796599
Hersteller:7321 BDN00
443786W 7321BDN00 Ventil

Technische Zusammenfassung

Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse2
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 443786W 7321BDN00 Ventil


Die indirekt betätigten Magnetventile der Serie B bieten viele Optionen, um die Anforderungen der anspruchsvollsten Anwendungen in der Industrie und im Prozessbereich zu erfüllen, wenn eine präzise und zuverlässige Steuerung von Wasser, Leichtölen und neutralen Flüssigkeiten erforderlich ist. Die solide und robuste Konstruktion umfasst Messinggehäuse und einen Edelstahlantrieb, der für Millionen von Lebenszyklen ausgelegt ist. Diese Produktlösung kann die Gesamtbetriebskosten in einem breiten Spektrum von Schwerlast- und anspruchsvollen Anwendungen in sicheren oder rauen Umgebungen einschließlich ATEX optimieren.
Betätigungsart: Pilotgesteuert
Atex-Spezifikationen: -
Gehäusematerial: Messing
Spulen-Leistungsaufnahme: -
Spulenspezifikationen Met: -
Spulen-Temperaturbereich: -
Division: Fluid and Climate Controls Europe
Elektrischer Anschluss: -
Auslassöffnung: -
Durchflusskoeffizient 1: 160
Durchflusskoeffizient 2: 9,6
Funktion: Normalerweise geschlossen
Isolationsklasse: n/a
Maximale Flüssigkeitstemperatur: +90° C
Maximaler Betriebsdruck: 20 bar AC/DC
Medien: Wasser
Mindesttemperatur der Flüssigkeit: -10
Mindestbetriebsdruck: 0,1 bar (AC oder DC)
Durchmesser: 25 mm
Anschlussgröße: G 1
Anschlussart: Rohrmontage
Stromversorgungsspannung: -
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: Messing
Spezifikationen: -
Ventiltyp: 2/2-Wege

Stärken

-Anti-Wasserschlag-Effekt
Modularität der Spulen
Bester Durchfluss in der Klasse

Anwendungen

Industrie;Klempnerarbeiten;Bewässerung;Wasserverteilung;Autowäsche;Kühlung und Klima;Brandbekämpfung

Technische Informationen


Attribute
Typsolenoidventil
Anzahl der Anschlüsse2
Zolltarifcode84812090
1.417,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
1.686,82 € inkl. MwSt.