Referenzen
IMI Norgren:X3044902
Rubix:1411511


Technische Zusammenfassung
| Typ | x3044902 5/2-wegeventil g1/8 tastrolle |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
Produktdetails : X3044902 5/2-Wegeventil G1/8 Tastrolle
5/2 Wegeventil
5/2-Wegeventil G1/8 Tastrolle
Technische Informationen
Attribute
| Typ | x3044902 5/2-wegeventil g1/8 tastrolle |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Volumenstrom | 335 l/min |
| Werkstoff | nbr |
| Druckbereich | -0,9 ... 10 bar |
| Min. Einsatztemperatur | 0 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort