MFH-5-3/8-B Magnetventil

MFH Magnetventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MFH-5-3/8-B
Rubix:433145
Hersteller:19705
EAN:4052568003616
MFH-5-3/8-B Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MFH-5-3/8-B Magnetventil


Magnetventil MFH-5-3/8-B mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose. Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=40 mm, Normalnenndurchfluss=2000 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)205x80x45 mm
Bruttogewicht647 g
Typventil tiger 2000
Anzahl der Anschlüsse5
Volumenstrom2000 l/min
HerkunftslandCN
Zolltarifcode84818079
263,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
314,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen