Referenzen
Festo:JMFH-5-1/2
Rubix:433080
Hersteller:10166
EAN:4052568111670

Produktdetails : JMFH-5-1/2 Magnetventil
Magnetventil JMFH-5-1/2 Mit Handnotbetätigungen, ohne Magnetspulen oder Buchsen. Magnetspulen und -buchsen sind separat erhältlich. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Antriebsart=elektrisch, Standard-Nenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=-2 – 8 bar, Konstruktionsaufbau=Sitzventil
Magnetventil JMFH-5-1/2 mit Handhilfsbetätigungen, ohne Magnetspulen und ohne Steckdosen. Magnetspulen und Steckdosen sind separat zu bestellen. Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=52 mm, Normalnenndurchfluss=4500 l/min, Betriebsdruck=2 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 245x100x60 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1089,1 g |
| Typ | ventil, tiger classic |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Volumenstrom | 4500 l/min |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84818079 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
374,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen