CPE18-M1H-3GL-1/4 Magnetventil

CPE Wegeventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:CPE18-M1H-3GL-1/4
Rubix:433271
Hersteller:163141
EAN:4052568012854
CPE18-M1H-3GL-1/4 Magnetventil

Technische Zusammenfassung

Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CPE18-M1H-3GL-1/4 Magnetventil


Minimale Breite, geringer Stromverbrauch und maximale Durchflussregelungswerte

Magnetventil CPE18-M1H-3GL-1/4 große Packungsdichte. Ventilfunktion=3/2 geschlossen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Baubreite=18 mm, Normalnenndurchfluss=1300 l/min, Betriebsdruck=2,5 - 10 bar

Stärken

  • Universelles Einzelventil
  • Hohe Durchflussrate im Verhältnis zu seiner Größe

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)118x29x93 mm
Bruttogewicht165,98 g
Typelektromagnetventil
Anzahl der Anschlüsse3
Volumenstrom1300 l/min
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84818079
129,58 exkl. MwSt.
/ Stück
154,20 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std