KRY08-02S T-Stück mit Einschraubgewinde
45°-Einschraubwinkel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:KRY08-02S
Rubix:3078548

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | c3604 (messing) + flammfestes pbt (ul-94 v-0) |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/4 |
Dokumente
Produktdetails : KRY08-02S T-Stück mit Einschraubgewinde
Flammenbeständige One-Touch-Armaturen der Serie KR können in einem weiten Druckbereich vom leichten Unterdruck bis zu einem Druck von 145 PSI eingesetzt werden. Ein spezielles Profil sorgt für eine formschlüssige Abdichtung und einen verringerten Widerstand beim Einführen des Schlauchs. KR-Armaturen sind besonders geeignet für Verrohrungen in beengten Räumen. Gehäuse und Gewindeteil können sich drehen.
KRY, Flammenbeständig, Steckverbindung, T-Schraubverbindung mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | c3604 (messing) + flammfestes pbt (ul-94 v-0) |
| Anschluss 1 | r 1/4 |
| Profil | t-stück (male run tee / einschraubwinkel) |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 8 mm (steckanschluss) |
| Typ | kry – flammhemmende one-touch steckverbindung (t-stück) |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen