40A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

40A-1 Einfach Edelstahl Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26

Siehe technische Informationen

Referenzen

Renold:40A1SSS26I
Rubix:2076805
40A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold

Technische Zusammenfassung

Kette40a1ss
Kettenteilung12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40A-1 SS G SOLUTION CHAIN (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold


Die Edelstahlkette von Renold ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die Ketten erzielen in sauren oder alkalischen Umgebungen, in denen der direkte Kontakt mit Lebensmitteln eine Rolle spielt, in denen die Kette Wasser ausgesetzt wird und in Räumlichkeiten mit sehr hohe oder sehr niedriger Temperatur (-40°C bis +400°C ), in denen Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist, eine äußerst gute Leistung.
Korrosionsgeschützte Ketten: Edelstahl Verbindungsglied

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht0,008 g
Kette40a1ss
Kettenteilung12,7 mm
Rollendurchmesser7,92 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73151900
5,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,69 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen