4000-GR-CVRL-HOOD-111.4XL GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

4000-GR Cvrl Haube 111

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ansell:GR40T-00111-4XL
Rubix:3260081
Hersteller:GR40T-00111-08
EAN:5013756003763
4000-GR-CVRL-HOOD-111.4XL GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec

Technische Zusammenfassung

Größe4xl
Hauptmaterialtextil
Farbegrün

Dokumente

Produktdetails : 4000-GR-CVRL-HOOD-111.4XL GRÜN Chemikalien-Schutzanzug AlphaTec


Der AlphaTec® 4000 Modell 111 ist ein hochentwickelter Chemikalienschutzanzug, der eine zuverlässige Barriere gegen über 200 chemische Gefahrenstoffe, einschließlich chemischer Kampfstoffe, bietet. Seine robuste Konstruktion mit verschweißten und versiegelten Nähten sorgt für außergewöhnliche Langlebigkeit, während sein ergonomisches Design höchsten Tragekomfort gewährleistet.

Eigenschaften:
Dieser Schutzanzug verwendet eine mehrlagige Barrieretechnologie, die eine maximale chemische Beständigkeit mit hohem Tragekomfort kombiniert.
• Doppelt gefütterte Bündchen und ein verstärkter Doppelreißverschluss erhöhen die Lebensdauer des Produkts.
• Ultraschallverschweißte, versiegelte und thermobandbeschichtete Nähte bilden eine zusätzliche Schutzbarriere gegen gefährliche Stoffe.
• Die elastische Kapuze und die Beinabschlüsse sorgen für eine perfekte Passform und erleichtern das An- und Ausziehen.
• Entwickelt mit innovativen Ansell-Technologien:
o ERGOFORM™: Optimiert den ergonomischen Tragekomfort.
o MICROCHEM™: Bietet fortschrittlichen Chemikalienschutz.
• Umfangreiche Permeationstests gegen zahlreiche Chemikalien durchgeführt.

Spezifikationen:
• CE-Kategorie: III (Typ 3-B, 4-B, 5-B)
• Gewicht: 103 g/m²
• Material: Mehrlagige, nicht gewebte Barrieremembran (MICROCHEM™)
• Innenfutter: Weiches Textil für erhöhten Tragekomfort
• Verfügbare Größen: S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
• Farbe: Grün
• Nähte: Ultraschallverschweißt und thermobandversiegelt
• Maximale Lagerdauer: 5 Jahre
• Kapuze: Zweiteilige elastische Kapuze für optimalen Sitz
• Bündchen: Innen gestrickt für besseren Tragekomfort
• Beinabschlüsse: Elastisch für sicheren Halt
• Verschluss: Doppelreißverschluss mit Schutzklappe
• Verpackungseinheit:
o Einzelverpackung
o Ab Größe 4XL mindestens 10 Stück pro Verpackungseinheit
• Antistatisch: Ja

Normen:
Der AlphaTec® 4000 Modell 111 ist eine PSA der Kategorie III gemäß EU-Verordnung (2016/425) und erfüllt folgende Normen:
• EN 1073-2: Schutz gegen radioaktive Kontamination
• EN 14126: Barriere gegen infektiöse Erreger
• EN 1149-5: Antistatische Eigenschaften (außer Entzündungsbeständigkeit, nicht getestet)
• EN ISO 13688:2013: Ergonomie, Größenstandards und Schutzbekleidung
• EN 14605:2005 + A1:2009: Schutz gegen flüssige Chemikalien
• EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010: Schutz gegen feste Partikel

Markeninformationen:
Ansell ist ein weltweit führender Hersteller von Schutzlösungen und in über 100 Ländern vertreten. Seit mehr als 100 Jahren entwickelt Ansell hochwertige PSA-Produkte, die die Sicherheit am Arbeitsplatz verbessern.
Die Marke ist bekannt für ihre innovativen Technologien wie ERGOFORM™, die den ergonomischen Komfort optimieren, sowie für ihre Expertise in den Bereichen Industrie, Gesundheitswesen und Chemikalienschutz.

Stärken

• Schutz gegen über 200 chemische Risiken, einschließlich chemischer Kampfstoffe
• Zuverlässige Schutzbarriere durch verschweißte und versiegelte Nähte
• Erhöhter Komfort dank gestrickter Innenbündchen und weichem Innenfutter
• Ergonomische Passform mit elastischer Kapuze, Bündchen, Taille und Beinabschlüssen
• Leicht anzuziehen und abzulegen
• Breite Größenauswahl, um sich jedem Nutzer anzupassen

Anwendungen

Der AlphaTec® 4000 Schutzanzug ist für eine Vielzahl von hochriskanten Einsatzgebieten geeignet:
• Kontaminierte Umgebungen: Industrielle Reinigung, Abfallverarbeitung
• Chemikalienhandling: Labore, pharmazeutische Industrie
• Produktion und Verarbeitung: Abfüllen, Mischen und Verladen von Chemikalien
• Gefahrstofftransport: Sicherer Umgang mit festen und flüssigen Gefahrstoffen
• Notfall- und Katastropheneinsätze: HAZMAT, Spezialeinheiten
• Maschinenwartung: Montage und Demontage von Anlagen
• Brandschutz & Rettungsdienste: Feuerwehr, Rettungskräfte
• Öl- und Gasindustrie: Raffinerien, Offshore-Plattformen
• Medizinischer Notfallschutz: Epidemiebekämpfung, Rettungseinsätze
• Lebensmittelindustrie: Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln

Dieser hochleistungsfähige Chemikalienschutzanzug bietet umfassenden Schutz und höchsten Tragekomfort für anspruchsvolle industrielle und sicherheitskritische Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Größe4xl
Hauptmaterialtextil
Farbegrün
66,10 exkl. MwSt.
/ Stück
78,66 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Größe

4xl

Hauptmaterial