9577360117 Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 19x24mm
4 13X15 Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 13x15 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:4 19x24
Rubix:1242410
Hersteller:6055140
EAN:4010886605516

Produktdetails : 9577360117 Doppelringschlüssel ähnlich DIN837B 19x24mm
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, *nicht genormt
Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085, Flache Ausführung, Mit dünnwandigen Ringen, UD-Profil, Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 176 g |
|---|---|
| Öffnung | 19x24 |
| Länge | 233 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar