Spannschlüssel SKF HNA 9-13, Typ: Hakenschlüssel | Öffnung: 60 - 90 mm (KM 9 - 13, KMK 9 - 13, KMFE 9 - 13, KMT 8 - 12, N 09 - 13 and M40x1,5 - M60x1,5 (DIN 1804)) | Länge: 290 mm
Hakenschlüssel verstellbar SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:HNA 9-13
Rubix:163737
EAN:7316572218679




Technische Zusammenfassung
| Öffnung | 60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804)) |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Typ | hakenschlüssel |
Produktdetails : HNA 9-13 Hakenschlüssel verstellbar SKF
Der verstellbare Hakenschlüssel von SKF verfügt über einen schwenkbaren Haken, der das Anziehen und Lösen einer Vielzahl von Sicherungsmuttern ermöglicht. Er wird zum Sichern und Einstellen von Lagern an konischen Zapfen, Spannhülsen und Abziehhülsen verwendet. Da er auf eine Vielzahl von Sicherungsmuttern passt, stellt er eine wirtschaftliche Lösung dar.
Hakenschlüssel
Stärken
- Dank des langen Griffs und des verstärkten Drehpunkts können sie hohe Drehmomente erzeugen.
- Griff mit abgerundeten Kanten für mehr Komfort.
- Bohrung zur einfachen Aufbewahrung.
- Lasergravierte Kennzeichnung zur einfachen Identifizierung.
- Minimiert das Risiko von Schäden an Welle und Mutter.
- Kostengünstige Lösung, da sich damit eine Vielzahl von Sicherungsmuttern mit unterschiedlichen Außendurchmessern anziehen und lösen lässt.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 60 - 90 mm (km 9 - 13, kmk 9 - 13, kmfe 9 - 13, kmt 8 - 12, n 09 - 13 and m40x1,5 - m60x1,5 (din 1804)) |
|---|---|
| Länge | 290 mm |
| Typ | hakenschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen