4251955 3M 425 Weichaluminium Klebeband 55m x 19mm
3M™ Aluminiumklebeband 425
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100053636
Rubix:2082896
Hersteller:7100053636
EAN:00051125853149

Technische Zusammenfassung
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | aluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 4251955 3M 425 Weichaluminium Klebeband 55m x 19mm
Das 3M™ Aluminiumklebeband 425 eignet sich für zahlreiche Anwendungen in einer Vielzahl von Branchen. Dieses anschmiegsame Klebeband aus einem Weich-Aluminiumträger verfügt über einen druckempfindlichen Acrylat-Klebstoff.
Widerstandsfähiges Metallklebeband für hohe Sicherheit in Langzeitanwendungen.
Stärken
• Thermisch leitfähig. Es kann somit die Effizienz von Heizung und Kühlung erhöhen und temperaturempfindliche Materialien schützen
• Beständig gegenüber vielen Chemikalien, um so Oberflächen beim Abbeizen und anderen chemischen Bearbeitungsvorgängen zu schützen
• Der besondere Acrylat-Klebstoff sorgt für lange Haltbarkeit, lässt sich nach dem Maskieren weitestgehend rückstandsfrei entfernen
• Flamm-, witterungs-, feuchtigkeits- und UV-beständig
• Hitze- und lichtreflektierend: schützt Oberflächen und kann die Effizienz von Beleuchtungsanlagen erhöhen
• Das anschmiegsame Klebeband mit einem Weich-Aluminiumträger passt sich gebogenen und unebenen Oberflächen an
• Von UL nach UL 746C zertifiziert und von UL nach UL 723, Klasse „L“ als schwer entflammbares Material klassifiziert
Anwendungen
Abdichtung von Klischeekanten gegen das Eindringen von Lösemittel - Abschirmung - Abschirmung vor Motorhitze - Befestigung von Kabelbäumen - Befestigung von Spulen in Kühlschränken und Gefriertruhen - Hitzeschutz - Lackierung und Lackentfernung - Nähte und Fugen im Außenbereich - Nähte und Fugen im Innenbereich - Versiegelung von HLK-Schächten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 55 m |
| Werkstoff | aluminiumfolie (trägermaterial), acryl (klebstoff) |
| Stärke | 0,12 mm |
| Farbe | silber |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.599,84 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
1.903,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen