GPH-110F12-33 Klebeband VHB GPH-110GF 33mx12mmx1,1mm grau

3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:GPH11012
Rubix:2484887
Hersteller:7100099836
EAN:4054596197022
GPH-110F12-33 Klebeband VHB GPH-110GF 33mx12mmx1,1mm grau
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl (klebstoff)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GPH-110F12-33 Klebeband VHB GPH-110GF 33mx12mmx1,1mm grau


Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-110GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,1 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.
Polycarbonat-Film zur Lichtleitung, -verteilung oder -streuung. Für flache Lichtkästen, Lichtröhren oder Flächenleuchten. Transparent, einseitig glatt und glänzend, zweite Seite mit 90°-Längsprismen.

Stärken


• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• Grau, 1,1 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung
• Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
• Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
• Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Verbinden von Metallteilen vor thermischen Aushärteprozessen

Anwendungen

Alternativen zum Nieten oder Schweißen - Befestigung von Blenden und Zierleisten - Montage von Platte-an-Rahmen/Versteifung-an-Platte - Verklebung von Metall - Verklebung von Verbundwerkstoffen - strukturelle Verklebung

Technische Informationen


Attribute
Breite12 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl (klebstoff)
Stärke1,1 mm
Farbegrau
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
25,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Länge

Werkstoff

Stärke