886657 Rolle A 25 M Textilklebeband Bis 70°C Allgemeine Montage
Doppelseitiges Gewebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:886657
Rubix:3272283
EAN:3660338400605


Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pet-gewebe (träger), heißkleber auf basis von synthesekautschuk (klebstoff), silikonisiertes trennpapier (liner) |
Dokumente
Produktdetails : 886657 Rolle A 25 M Textilklebeband Bis 70°C Allgemeine Montage
Doppelseitiges Klebeband für allgemeine Zwecke auf Basis eines PET-Gewebeträgers. Das Band ist beidseitig mit einem Hotmelt-System auf Basis von synthetischem Kautschuk beschichtet und mit einer hellbraunen silikonisierten Papierabdeckung versehen.
Stärken
Hohe Peel-Haftung. Von Hand abreißbar. Matrizeneffekt für raue oder unebene Oberflächen. Gebrauchstemperatur: -20°C bis +70°C (verträgt kürzere Zeiträume bis zu 65°C).
Anwendungen
Dauerhafte Teppichfixierung. Dauerhafte Fixierung von Bodenbelägen. Kernanlauf von Stoffen, Filmen, Folien und Papierbahnen. Endklebung von Stoffen, Filmen, Folien und Papieren. Geeignet für allgemeine Dickverklebungen und Montageanwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 25 m |
| Werkstoff | pet-gewebe (träger), heißkleber auf basis von synthesekautschuk (klebstoff), silikonisiertes trennpapier (liner) |
| Stärke | 0,22 mm |
| Farbe | braun |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,76 € exkl. MwSt.
/ 48 Stück
349,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen