GPT-020_12X50 doppels. Klebeb. GPT-020, Transparent, 12mm x 50m, 0.2mm
Doppelt beschichtetes Klebeband
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:GPT020P1250
Rubix:3479026
Hersteller:7100269834
EAN:04064035052980

Produktdetails : GPT-020_12X50 doppels. Klebeb. GPT-020, Transparent, 12mm x 50m, 0.2mm
Entwickelt für Vielseitigkeit: 3M™ Doppelt beschichtetes Klebeband GPT-020P ist ein transparenter, 200 Mikrometer dicker, modifizierter lösungsmittelfreier Acrylklebstoff mit einer weiß bedruckten PCK-Papierabdeckung. 3M GPT-020P kombiniert ein hohes Maß an Schäl- und Scherleistung und ermöglicht eine hohe Haftung auf einer Vielzahl von Substraten, sowohl auf Substraten mit hoher als auch auf solchen mit niedriger Oberflächenenergie.
Stärken
-Vielseitigkeit mit der Fähigkeit, auf einer Vielzahl von Substraten von hoher bis niedriger Oberfläche zu kleben
Hohe Anfangsklebkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohes Schäl- und Scherverhalten
Hohe Anfangsklebkraft und Feuchtigkeitsbeständigkeit
Hohes Schäl- und Scherverhalten
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | acryl |
| Stärke | 0,2 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,60 € exkl. MwSt.
/ 20 Rollen
214,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage