04970-00147-00 Tesafix 9mm x 50m - weiß
Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:4970 50M 9MM WHITE
Rubix:1175024
Hersteller:04970-00147-00
EAN:4005800172939

Produktdetails : 04970-00147-00 Tesafix 9mm x 50m - weiß
tesafix® 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix® 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.
Tesafix 9mm x 50m - weiß
Stärken
"Hervorragende Kombination aus hoher Klebkraft und sofortiger Adhäsion
- Hohes Beschichtungsgewicht für gute Haftung auf rauen oder staubigen Oberflächen
- Volle Eignung für Langzeitanwendungen"
Anwendungen
* Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen.
* Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays.
* Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung.
* Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen.
* Schäumen- und Filzenverklebung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22621,09 g |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | pvc-folie |
| Stärke | 0,225 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
358,72 € exkl. MwSt.
/ 32 Stück
426,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Breite
9 mm