4655295 Klebeband 4655F, Grau, 295mm x 33m, 1.6mm
3M™ VHB™ Klebeband 4655F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:4655F295
Rubix:3479278
Hersteller:7000072212
Technische Zusammenfassung
| Breite | 295 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | modifiziertes acryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie) |
Produktdetails : 4655295 Klebeband 4655F, Grau, 295mm x 33m, 1.6mm
Zuverlässigkeit auf der ganzen Linie mit dem 3M™ VHB™ Klebeband 4655F. Das 1,6 mm dicke, robuste doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau ist mit einem Universalklebstoff ausgestattet und beständig gegenüber hohen Temperaturen. Dieses Klebeband ermöglicht schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit. Setzen Sie dieses leistungsfähige, viskoelastische VHB Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit hoher Oberflächenenergie ein.
Sie können sich auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse hinter dem 3M™ VHB™ Klebeband 4905 und den anderen Produkten in der 3M™ VHB™ Klebeband 4910-Produktfamilie verlassen. Diese wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen hohe Festigkeit, lange Lebensdauer und viskoelastische Eigenschaften gefragt sind. Die 1980 von 3M entwickelte Technologie dieser Produktfamilie wurde speziell darauf ausgelegt, Produktivität, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit zu fördern, was sie zu einem der leistungsstärksten 3M™ VHB™ Klebebänder macht. Die einzigartige Acrylatchemie sorgt für UV- und chemische Beständigkeit und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Leistung. Dank verschiedener Klebebandstärken für unterschiedliche industrielle Anforderungen finden Sie die richtige Lösung, die in vielen Branchen eine starke Klebekraft bietet. Ganz gleich, ob das Produkt zur Befestigung von Versteifungen an Platten, für Beschilderungszwecke oder für zahlreiche andere Anwendungen eingesetzt wird – ein 3M Experte hilft Ihnen gerne dabei, das für Sie am besten geeignete Klebeband zu finden.
Stärken
• Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit
• Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff
• Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
• 1,6 mm dickes, robustes doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband in Dunkelgrau aus Universalklebstoff mit Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen
• Kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, wodurch Bohren, Schleifen, Nachbearbeitung, Schrauben, Schweißen und Säubern eingespart werden
• Hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stöße
• Schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
• Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
• Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Kleben von Metallteilen vor dem Lackieren
Anwendungen
Alternativen zum Nieten oder Schweißen - Befestigung von Blenden und Zierleisten - Montage von Platte-an-Rahmen/Versteifung-an-Platte
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 295 mm |
|---|---|
| Länge | 33 m |
| Werkstoff | modifiziertes acryl (klebstoff), polyethylenfolie (trägerfolie) |
| Stärke | 1,6 mm |
| Farbe | grau |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.137,78 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.353,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
