895146 Verpackungsband glasfaserverstärkter Träger 25 mmx50m
Verpackungsklebeband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Spartex:895146
Rubix:3272285
Hersteller:895146
EAN:3660338475030


Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | glasfaserverstärkt (trägermaterial), schmelzkleber (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 895146 Verpackungsband glasfaserverstärkter Träger 25 mmx50m
Der leistungsstarke Schmelzklebstoff und der glasfaserverstärkte Träger machen dieses Produkt zur idealen Wahl für Verpackungszwecke, auch für die schwersten.
Anwendungen
Allzweck-Monofilband für leichte Beanspruchung, geeignet zum Verstärken, Bündeln, Palettieren und Verpacken.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | glasfaserverstärkt (trägermaterial), schmelzkleber (klebstoff) |
| Stärke | 0,125 mm |
| Farbe | farblos |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
217,08 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
258,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen