4611933 Klebeband 4611F, Grau, 9mm x 33m, 1.1mm

3M™ VHB™ Klebeband 4611F

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:46119
Rubix:3479264
Hersteller:7000033106
EAN:4046719675074
brand logo
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite9 mm
Länge33 m
Werkstoffallzweck-acryl (klebstoff), hochleistungsfähiges viskoelastisches material
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 4611933 Klebeband 4611F, Grau, 9mm x 33m, 1.1mm


Das 3M™ VHB™ Band 4611F ist ein doppelseitiges Acrylschaum-Klebeband, dunkelgrau, mit einer Dicke von 1,1 mm. Sein fester Schaum und seine Temperaturbeständigkeit bis 232 °C ermöglichen eine unsichtbare Verbindung ohne sichtbare mechanische Befestigung.

Eigenschaften:
Das Band VHB™ 4611F ersetzt mechanische Befestigungen wie Nieten, Schweißnähte oder Schrauben sowie Flüssigklebstoffe. Diese Substitution eliminiert Bohr-, Schleif-, Finish-, Verschraubungs-, Schweiß- und Reinigungsarbeiten, was die Umsetzung vereinfacht und den Montageprozess beschleunigt.
Das Fehlen einer sichtbaren Befestigung bewahrt zudem das ästhetische Erscheinungsbild der verbundenen Teile. Sein fester Schaum und sein dunkelgrauer Acrylklebstoff bieten einen ausgezeichneten Kompromiss zwischen anfänglicher Haftung und Scherfestigkeit. Die Temperaturbeständigkeit des Produkts, verbunden mit einer hervorragenden Temperaturstabilität, ermöglicht seine Verwendung bei Materialverbindungen, die für eine Pulverbeschichtung vorgesehen sind.

Spezifikationen:
• Farbe: dunkelgrau
• Einsatzumgebung: innen und außen
• Klebstofftyp: Acryl
• Schaumtyp: fest
• Gesamtdicke ohne Schutzfilm: 1,1 mm
• Verfügbare Gesamtbreite: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, 295 mm, 1180 mm
• Verfügbare Gesamtlänge: 3 m, 33 m
• Schaumdichte: 840 kg/m³
• Trägermaterial: Polyethylenfolie
• Maximale Betriebstemperatur: 232 °C
• Empfohlene Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %, in der Originalverpackung

Stärken

• Der Ersatz mechanischer Befestigungen eliminiert Bohren und Verschrauben, was die Vorbereitungszeit vor der Montage verkürzt
• Das Fehlen sichtbarer Nieten oder Schweißnähte bewahrt das ästhetische Erscheinungsbild der verbundenen Oberflächen
• Die Temperaturbeständigkeit bis 232 °C erlaubt die Montage von Teilen, die für eine anschließende Pulverbeschichtung vorgesehen sind

Anwendungen

Dieses doppelseitige Schaumband findet seinen Platz in der Industrie allgemein und in der Metallverarbeitung, sowohl innen als auch außen. Es eignet sich für die Montage von Teilen vor einer Pulverbeschichtung, wobei seine Temperaturstabilität diesen Veredelungsschritt unterstützt. Auf Produktionslinien, die eine schnelle Montage ohne Bohren oder Schweißen anstreben, ersetzt dieses System Nieten, Schweißnähte und Flüssigklebstoffe bei gleichzeitigem Erhalt eines Erscheinungsbilds ohne sichtbare Befestigung. Es eignet sich auch für Werkstätten, die eine wirtschaftliche Umsetzung bevorzugen, ohne Reinigungs- oder Finisharbeiten nach dem Auftragen.

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)268x84x282 mm
Gewicht der Verpackung2773 g
Breite9 mm
Länge33 m
Werkstoffallzweck-acryl (klebstoff), hochleistungsfähiges viskoelastisches material
Stärke1,1 mm
Farbegrau
295,12 exkl. MwSt.
/ 8 Rollen
351,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

Werkstoff