55225-00002-02 Klettband zum Aufkleben, weiß - 250cm x 20mm
Klettband zum Aufkleben
Siehe technische InformationenReferenzen
Tesa:55225-00002-01
Rubix:1175405
EAN:4042448859921


Technische Zusammenfassung
| Breite | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
| Werkstoff | polyamid (trägermaterial), synthesekautschuk (klebstoff) |
Produktdetails : 55225-00002-02 Klettband zum Aufkleben, weiß - 250cm x 20mm
Klettband zum Aufkleben, weiß - 250cm x 20mm
Klettband zum Aufkleben, weiß - 250cm x 20mm
Stärken
•Fester, sicherer Halt für leichte Gegenstände
10.000 Öffnungs- und Schließzyklen
10.000 Öffnungs- und Schließzyklen
Anwendungen
Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
| Werkstoff | polyamid (trägermaterial), synthesekautschuk (klebstoff) |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | gewebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,52 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
77,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen