S-957S S957S Komfortpad Einwegleichthaube S100/S300/S400/S500 Gr. S

3M™ Versaflo™ Kopfteile M-Serie - Zubehör Schweißbänder und Komfort-Pad

Siehe technische Informationen

Referenzen

3M:S-957S
Rubix:1992480
Hersteller:7000044309
EAN:4046719252565
S-957S S957S Komfortpad Einwegleichthaube S100/S300/S400/S500 Gr. S

Technische Zusammenfassung

Typaustauschteile und zubehör
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S-957S S957S Komfortpad Einwegleichthaube S100/S300/S400/S500 Gr. S


Kleines Ersatz-Stirn-Komfortpad für 3M™ Versaflo™ S-Serie für Leichthauben.
Mit dem 3M™ Roloc™ Bristle Disc Stützteller sind 3M™ Roloc™ Bristle Discs in Ihrer Werkstatt stets gut befestigt. Unsere KunststoffStütztellerung ist robust und stabil und ermöglicht zudem einen einfachen Scheibenwechsel.

Stärken


• Ersatz-Stirn-Komfortpad
• Das Pad wird am Kopfbügel befestigt und polstert die Stirn des Benutzers
• Für die Verwendung mit 3M™ Versaflo™ Leichthauben der S-Serie

Anwendungen

Lackierarbeiten

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)270x10x115 mm
Gewicht der Verpackung120 g
Typaustauschteile und zubehör
3,20 exkl. MwSt.
/ Stück
3,81 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage