Z50415 Feinschleifscheibe Trizact 443SA D 75 mm P3000
3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheibe 443SA 8000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:50415
Rubix:2848481
Hersteller:7000034391
EAN:04046719259236

Dokumente
Produktdetails : Z50415 Feinschleifscheibe Trizact 443SA D 75 mm P3000
Beginnen Sie das Finishen gleich mit dem Polierschritt, indem Sie die 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 verwenden. Diese ermöglichen es Lackierern, zum Nacharbeiten von Kratzern nach einem Schliff mit Körnung 3000 oder feiner eine leichtere Schleifmaschine anstatt einer schwereren Poliermaschine zu verwenden.
Diese langlebigen Scheiben wurden zum Nacharbeiten sehr feiner Schleifspuren konzipiert, die üblicherweise mit einer flüssigen Schleifpaste auf einem Pad nachgearbeitet werden. Sie hinterlassen eine glatte Oberfläche und verringern das Risiko von Hologrammen, eines Durchschliffs und anderer Defekte. In vielen Fällen kann der Lackierer auf das grobe Polieren verzichten und gleich mit der Feinpolitur, entweder im Rahmen des 1-Schritt-Polierprozesses von 3M oder mit einer 3M Exzenterpoliermaschine, beginnen.
Die 3M™ Trizact™ Schleifmittel bieten lange Standzeit und konsistentes Oberflächenfinish – dank einer exklusiven 3M Konstruktion. Diese Scheiben verfügen über eine einzigartige dreidimensionale Schleifmittelstruktur, die bei Verschleiß frische, scharfe Mineralien freilegt.
Durch Verwendung zusammen mit anderen 3M™ Trizact™ Schleifmitteln und im Rahmen eines 3M™ Perfect-It™ Lack-Finishing-Systems lässt sich die Gesamtzeit für das Finishen reduzieren.
Mit 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 3000 reduzieren Sie den Aufwand für das Polieren und das Risiko von Mängeln. Sie werden zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit einer 1500er und 2000er Körnung verwendet, sodass weniger häufig aggressive Polierfelle eingesetzt werden müssen und die Gesamtzeit für das Lackfinish reduziert wird. Die patentierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel sind für konsistenten Abtrag und lange Standzeit konzipiert.
Stärken
Eliminieren oder reduzieren Sie den Aufwand für das Polieren erheblich, indem Sie vor dem Polieren 3M™ Trizact™ Hookit™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 verwenden.;Sie sind nur für feuchtes Schleifen vorgesehen, bieten lange Standzeit und weniger Zusetzen als beim Trockenschleifen.;Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Feinschleifscheiben der Körnung 8000 zum Nacharbeiten von Schleifspuren nach einem Schliff mit Körnung 3000 und feiner auf lackierten Oberflächen.;Sichern Sie sich ein glattes Oberflächenfinish mit einer Schleifmaschine. Dadurch müssen Sie weniger häufig eine schwere Poliermaschine verwenden.;Reduzieren Sie Ihren Zeitaufwand für das Finishen, indem Sie unsere Schleifmittel der Körnung 8000 mit anderen 3M™ Trizact™ Schleifmitteln zusammen mit einem der 3M™ Perfect-It™ Lack-Finish-Systeme einsetzen.;Im Gegensatz zum herkömmlichen Finishen kann eine Entfernung von Schleifspuren mit 3M™ Trizact™ Schleifmitteln das Auftreten von Hologrammen, Schlieren, Durchschliffrisiko und anderen Makeln, wie sie durch aggressivere Bearbeitungsmethoden entstehen, reduzieren.;Erhältlich in zwei Scheibengrößen.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 52x80x80 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 65 g |
| Durchmesser | 75 mm |
| Körnung | 3000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
221,40 € exkl. MwSt.
/ 60 Packungen
263,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage