7000103646 Filmscheibe Ro. 464LA, 32mm, ungelocht, A3
3M™ Trizact™ Finesse-it™ Schleifblüten 464LA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1215676
Rubix:3481755
Hersteller:7000103646
EAN:0051141276106

Dokumente
Produktdetails : 7000103646 Filmscheibe Ro. 464LA, 32mm, ungelocht, A3
Verwenden Sie die 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 464LA für gleichmäßige Ergebnisse bei der Ausbesserung und dem Nivellieren bei Arbeiten auf Farbe, zum Entfernen von Fehlern auf Klarlack- und Kunststoffbeschichtungen und zum Finishing.
Unsere 464LA Filmscheiben verfügen über ein präzises, mikrorepliziertes Kanalsystem, das Schleifpartikel von der Scheibe wegleitet und so Splitterablagerungen zwischen den Schleifstrukturen verhindert. Dadurch entsteht eine kontinuierliche Freilegung von frischem Mineral für das Werkstück.
Die Trizact Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so perfektes Oberflächenfinish und gleichbleibende Ergebnisse. Sie halten oft mehr als fünfmal länger als herkömmliche Scheiben und bieten präzise Finishing-Kontrolle. Die dreidimensionalen Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche der Trizact Schleifmittel verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Scheiben vorzubeugen.
Unsere Filmscheiben eignen sich hervorragend für das Finishen, zur Ausbesserung und zum Nivellieren bei Arbeiten auf Farbe und zum Entfernen von Fehlern auf Klarlack- und Kunststoffbeschichtungen. Durch das präzise abgestufte Mineral können die Verarbeitungsschritte reduziert und eine hohe Glanzstufe erreicht werden. Es wird nur eine kleine Menge an Wasser benötigt, wodurch das Verfahren einfach und effizient wird. Durch ihre längere Standzeit in Kombination mit ihrer schnellen und gleichmäßigen Abtragsleistung ist die Filmscheibe ideal für Sofortreparaturen.
Unsere 464LA Filmscheiben verfügen über ein präzises, mikrorepliziertes Kanalsystem, das Schleifpartikel von der Scheibe wegleitet und so Splitterablagerungen zwischen den Schleifstrukturen verhindert. Dadurch entsteht eine kontinuierliche Freilegung von frischem Mineral für das Werkstück.
Die Trizact Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so perfektes Oberflächenfinish und gleichbleibende Ergebnisse. Sie halten oft mehr als fünfmal länger als herkömmliche Scheiben und bieten präzise Finishing-Kontrolle. Die dreidimensionalen Strukturen sind gleichmäßig über die gesamte Oberfläche der Trizact Schleifmittel verteilt, um eine gleichmäßige Leistung zu gewährleisten und Abweichungen zwischen verschiedenen Scheiben vorzubeugen.
Unsere Filmscheiben eignen sich hervorragend für das Finishen, zur Ausbesserung und zum Nivellieren bei Arbeiten auf Farbe und zum Entfernen von Fehlern auf Klarlack- und Kunststoffbeschichtungen. Durch das präzise abgestufte Mineral können die Verarbeitungsschritte reduziert und eine hohe Glanzstufe erreicht werden. Es wird nur eine kleine Menge an Wasser benötigt, wodurch das Verfahren einfach und effizient wird. Durch ihre längere Standzeit in Kombination mit ihrer schnellen und gleichmäßigen Abtragsleistung ist die Filmscheibe ideal für Sofortreparaturen.
Die 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmscheibe 464LA verfügt über eine revolutionäre Oberflächen-Topographie mit Kanälen, die Schleifpartikel von der Scheibe wegleiten und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Zusetzens wesentlich vermindern und die Standzeit der Scheibe verlängern.
Stärken
Die mikroreplizierten 3M™ Trizact™ Schleifmittel bleiben scharf und ermöglichen so reproduzierbares Finish und konstant gute Ergebnisse.;Ideal geeignet für das zweistufige 3M Reparaturverfahren zur Ausbesserung von Fahrzeuglackschäden;3M™ Trizact™ Schleifmittel mit schnellem Abtrag für gleichmäßige Ergebnisse und Scheiben;Gut geeignet für die Verwendung mit Mini-Exzenterschleifern oder Schwingschleifern zur Erzeugung eine polierbereiten Oberfläche;Entfernt die häufigsten Oberflächenschäden in 2 bis 3 Sekunden und sorgt so für gesteigerte Produktivität.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 31,75 mm |
|---|---|
| Körnung | a3 |
| Schleifmittelart | beschichtet |
| Serie | trizact™ finesse-it™ |
| Verpackungsmenge | 500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
946,44 € exkl. MwSt.
/ 4 Rollen
1.126,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage