9471LE31 Transfer-Klebeband Transparent
3M™ Transfer-Klebeband 9471LE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:N9471305
Rubix:3478990
Hersteller:7100089546

Technische Zusammenfassung
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | poly-beschichtetes kraftpapier (primärliner), acryl 300lse (klebstoff) |
Dokumente
Produktdetails : 9471LE31 Transfer-Klebeband Transparent
Die Transferklebebänder der 3M™ Klebstoffserie 300LSE mit modifiziertem Acrylatklebstoff wurden speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen eine hohe Anfangshaftung und dauerhafte Klebkraft gefordert sind. Die Serie 300LSE eignet sich insbesondere für niedrigenergetische Oberflächen, wie z. B. PE/PP sowie pulverbeschichteten Lacken. Auch Verklebungen auf öligen Untergründen sind möglich.
Das 3M™ Transfer-Klebeband 9471LE ist ein 58 µm dicker, stark haftender Acrylat-Klebstoff der Serie 300LSE auf einem 107 µm dicken, PE-beschichteten Schutzpapier.
Stärken
58 µm dickes Transfer-Klebeband der Serie 300LSE. Ausgezeichnete Haftung auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie, darunter Pulverbeschichtungen und Kunststoffe wie Polypropylen (PP)
Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien
Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften
Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Starke Haftung auf leicht öligen Metallen und Materialien mit hoher Oberflächenenergie, daher geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien
Ausgezeichnete Klebkraft und Anti-Ablösungseigenschaften
Gute Beständigkeit gegenüber Industriechemikalien, Gebrauchschemikalien, Lösungsmitteln und Feuchtigkeit
Anwendungen
Geeignet für viele unterschiedliche Werkstoffe einschließlich niederenergetischen Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 305 mm |
|---|---|
| Länge | 165 m |
| Werkstoff | poly-beschichtetes kraftpapier (primärliner), acryl 300lse (klebstoff) |
| Stärke | 0,05 mm |
| Farbe | braun |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.025,64 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.220,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage