GPH-160GF19-33 3M VHB Tape GPH-160GF, grey, 19mm x 33m, 1.6mm

3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:GPH16019
Rubix:2848374
Hersteller:7100100757
EAN:04064035104085
GPH-160GF19-33 3M VHB Tape GPH-160GF, grey, 19mm x 33m, 1.6mm
video-play-icon.png

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : GPH-160GF19-33 3M VHB Tape GPH-160GF, grey, 19mm x 33m, 1.6mm


Das 3M VHB™ GPH-160GF ist ein doppelseitiges Klebeband aus Acrylat-Klebstoff mit Schaumstoffkern, das für permanente Verklebungen bei hohen Temperaturen konzipiert ist. Es weist eine hohe Anfangshaftung und eine gute Anpassungsfähigkeit auf. Wasserdicht, eignet es sich für Anwendungen im Innen- wie im Außenbereich.

Eigenschaften:
Das Klebeband besteht aus einem viskoelastischen Acrylat-Klebstoff mit geschlossenen Zellen, mit einer doppelseitigen Klebeschicht und einer roten, silikonisierten Polyethylen-Schutzfolie mit 3M-Prägung. Die anpassungsfähige Struktur erleichtert die Anwendung auf unterschiedlichen Untergründen und verteilt gleichzeitig die Belastungen. Die hohe Anfangshaftung gewährleistet eine schnelle Verklebung bereits bei Kontaktaufnahme.
Dieses permanente Klebeband kann bestimmte mechanische Befestigungen wie Nieten, Schrauben oder Schweißverbindungen ersetzen und ermöglicht die Verbindung von dünneren, leichteren oder unterschiedlichen Materialien.
Die Temperaturbeständigkeit von bis zu 230 °C kurzfristig, eignet sich für Anwendungen vor einem thermischen Aushärteprozess, wie einen Durchlauf durch eine Pulverbeschichtungsanlage. Das Produkt eignet sich für die Verklebung von Materialien mit mittlerer oder hoher Oberflächenenergie, wie Edelstahl und Kunststoffe wie PA, PMMA oder ABS. Seine Acrylatformulierung bietet außerdem eine gute Beständigkeit gegenüber Lösemitteln, Chemikalien und UV-Strahlung. Es weist gute Abdichtungseigenschaften auf und wird im Innen- wie im Außenbereich verwendet.

Spezifikationen:
• Dicke: 1,60 mm
• Länge: 33 m
• Verfügbare Breiten: 12 mm, 19 mm, 25 mm, 1.120 mm (Industrieformat, das je nach Bedarf zugeschnitten werden soll)
• Struktur: Acrylatschaum mit geschlossenen Zellen
• Schaumdichte: 710 kg/m³
• Farbe des Klebebands: Grau
• Schutzfolie: rote, silikonisierte Polyethylenfolie mit 3M-Prägung
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit: bis 230 °C
• Langzeitige Temperaturbeständigkeit: bis 150 °C
• Empfohlene Anwendungstemperatur: 21 °C bis 38 °C
• Haltbarkeit: 24 Monate, bei Lagerbedingungen zwischen 16 °C und 25 °C und 40 % bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit
• 90°-Schälfestigkeit: 34 N/cm auf Edelstahl, 55 N/cm auf PA6, 32 N/cm auf ABS und 37 N/cm auf PMMA
• Dynamische Scherfestigkeit: 375 N/6,5 cm²
• Zugfestigkeit: 470 N/6,5 cm²

Normen:
• ASTM-Prüfmethoden (D3652, D3330, D1002, D3654 und D897): diese normierten Methoden wurden von 3M verwendet, um die mechanischen und dimensionalen Eigenschaften des Klebebands zu messen

Stärken

• Der anpassungsfähige Schaum passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und begrenzt Klebefehler
• Die hohe Anfangshaftung verkürzt die Fixierzeit während der Verklebung
• Die Beständigkeit bis 230 °C kurzfristig ermöglicht einen Durchlauf durch eine Wärmebehandlung nach der Verklebung
• Die dynamische Aufnahme von Belastungen trägt zur Reduzierung von Vibrationen und stoßbedingten Beanspruchungen bei
• Die entstandene Verbindung bleibt wasser- und feuchtigkeitsdicht

Anwendungen

Dieses 3M-Klebeband ist für permanente Verklebungsarbeiten in der Werkstatt oder an Produktionslinien bestimmt. Es eignet sich für die Metallverarbeitung, Beschilderung, die Haushaltsgeräteindustrie sowie die Spezialfahrzeugindustrie.
Seine Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen ermöglicht es insbesondere Metall- oder Kunststoffteile vor einer Pulverlackierung zu verkleben, wenn die Verbindung einen thermischen Aushärteprozess durchlaufen muss. Es kann außerdem verwendet werden, um Paneele, Einsätze oder andere Komponenten dauerhaft zu befestigen, ohne bohren, nieten oder schweißen zu müssen.

Technische Informationen


Attribute
Breite19 mm
Länge33 m
Werkstoffacryl
Stärke1,6 mm
Farbegrau
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
630,14 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
749,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Breite

Werkstoff