7813EH/150 Thermotransf. Etikettenfolie Silbermatt, 150mm x 508m
3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7813EH
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7813EH15
Rubix:3478898
Hersteller:7000116354




Technische Zusammenfassung
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Länge | 508 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polyester (trägermaterial) |
Produktdetails : 7813EH/150 Thermotransf. Etikettenfolie Silbermatt, 150mm x 508m
Die 3M™ Thermotransferbedruckbare Etikettenfolie 7813EH ist eine 77 μm starke, silberfarbene Polyester-Etikettenfolie mit einer annahmefähigen mattierten Beschichtung.
3M™ Polyesterfolie 7813EH, silber matt, (Foliendicke 0.081mm) ist mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 300E (Dicke 0,020mm) und einem verdichteten Schutzpapier, einseitig silikonisiert, (Dicke 0,077mm) ausgestattet
Stärken
• Die TT5-Beschichtung bietet eine glatte, matte Oberfläche, die Thermotransferdruck bei niedrigeren Temperatureinstellungen ermöglicht. Der Decklack sorgt für Farbhaftung bei herkömmlichen Druckverfahren.
• Das Obermaterial ist für eine verbesserte Farbaufnahme vorbehandelt. Für optimale Haltbarkeit empfehlen wir die Verwendung von Farbbändern auf Harzbasis. Es ist mit allen gängigen Rollenverfahren bedruckbar, einschließlich Flexodruck, Heißprägung, Buchdruck und Siebdruck.
• Beim 300E handelt es sich um einen modifizierten Klebstoff, der eine hohe Endhaftung auf einer Vielzahl von Oberflächen bietet, einschließlich Oberflächen mit hoher und geringer Oberflächenenergie.
• Der Klebstoff 300E bietet zusätzlich eine verbesserte Chemikalien- und UV-Beständigkeit.
• Der verdichtete weiße Glassin-Liner mit einer Stärke von 77 µm, 90 g/m² ermöglicht einheitliches Ausstanzen.
• UL- und cUL-anerkannt (Aktenzeichen MH18072).
Anwendungen
Verwenden Sie 3M Performance Label Stock Materials für die Märkte Automobil, Elektronik, medizinische Geräte, Außenantriebsgeräte, Gesundheitswesen, Sicherheit, Regierung, Körperpflege, Freizeitfahrzeuge, Luft- und Raumfahrt, Transport, Verpackung, Schaumstoffverarbeitung und allgemeine Industrie; verwenden Sie es für Barcode-Tracking, Track-and-Trace, Thermotransferetiketten, variablen Datendruck (VIP), Marken- und Anleitungsetiketten, Warnetiketten, langlebige Aufkleber, Oberflächenschutz und Maskierung, Überlaminierung, UV-Schutz, manipulationsanzeigende, zerstörbare Etiketten, VOID-Meldung, Betrugsreduzierung, Laminieren, Verkleben und digitale Fenstergrafikanwendungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 150 mm |
|---|---|
| Länge | 508 m |
| Werkstoff | acryl (klebstoff), polyester (trägermaterial) |
| Stärke | 0,095 mm |
| Farbe | silber |
| Typ des Bandes | übertragungsband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.579,90 € exkl. MwSt.
/ Rolle
1.880,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage