SJ355BCF25BLI Druckverschluss Dual Lock flexib 2,5mx25mmx5,7mm sw
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3550
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:SJ355BCF25BLI
Rubix:3318237
Hersteller:7100287194
EAN:04064035068172



Technische Zusammenfassung
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
| Werkstoff | polypropylen (rückseite) |
Produktdetails : SJ355BCF25BLI Druckverschluss Dual Lock flexib 2,5mx25mmx5,7mm sw
3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Acrylat-Klebstoff mit hoher Temperaturbeständigkeit eignet sich für unterschiedliche Untergründe, z.B. hoch- und niederenergetische Kunststoffe, Metalle und Pulverlacke.
Stärken
Ausgestattet mit VHB™ Klebstoff;Pilzkopfverschluss;Kosten senken;Produktivität steigern;Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage;Zeitersparnis durch schnelle Montage;Hervorragende Endklebkraft;Hohe Temperatur-, Feuchtigkeit-, UV-Beständigkeit
Anwendungen
In- und Outdoor Anwendung;Vorallem auf hochenergetischen Oberflächen wie z.B. Metall, Glas, Hart-PVC;Wiederverschließbare Befestigungen;Bürotrennwände;Zum Anbringen von Grafiken;Revisionsklappen;Spezialfahrzeuge (Befestigungen im Innenraum);L-Profile, repositionierbare Regalbretter;Zum Aufhängen von Beschilderungen
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 25 mm |
|---|---|
| Länge | 2,5 m |
| Werkstoff | polypropylen (rückseite) |
| Stärke | 3,51 mm |
| Farbe | schwarz |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std