8159 Steinschlagschutzmit flacher Struktur, Grau, 500ml
3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:Q08159
Rubix:3478827
Hersteller:7100138723
EAN:05900422087014

Dokumente
Produktdetails : 8159 Steinschlagschutzmit flacher Struktur, Grau, 500ml
Der 3M™ Steinschlagschutz mit flacher Struktur ist eine Steinschlagschutz-Beschichtung in Aerosolform mit ebenem Finish.
Schützen Sie Fahrzeugkarosserieteile mit dem 3M™ Steinschlagschutz vor Steinschlag. Unsere Steinschlagschutz-Beschichtung trocknet rasch und bietet hervorragende Beständigkeit gegen Steinschlag. Die Enthaftungszeit liegt bei 10–15 Minuten, und nach zwei Stunden Trocknen bei normaler Temperatur kann das Produkt mit luft- oder ofentrockenden Lacken lackiert werden. Bei wasserbasierten Lacken wird eine Grundierung empfohlen, damit die bestmögliche Haftung erzielt wird. Wenn Sie das Produkt vor dem Beschichten über Nacht stehen lassen, rauen Sie die Beschichtung mit 3M™ Scotch-Brite™ Ultrafein (grau) auf.
Stärken
• Hervorragende Beständigkeit gegen Steinschlag
• Schnell trocknend
• Enthaftungszeit der Beschichtung etwa 10–15 Minuten
• Überlackierbar nach 1–2 Stunden Trocknen
Anwendungen
OEM-Finish-Instandsetzung - Oberflächenschutz - Rostschutz - Steinschlagschutz - korrosionsfest
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 500 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Serie | steinschlagschutz-spray mit flacher struktur |
| Trocknungszeit | 15 min |
| Art der Anwendung | steinschlagschutz-beschichtung in aerosolform mit ebenem finish (selbstnivellierend); zum schützen und ausbessern sichtbarer karosserieteile (z. b. verblendungen vorne/hinten, seitenschweller, unterer bereich der kotflügel). |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,22 € exkl. MwSt.
/ 6 Stück
188,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage