08881 Steinschlagschutz wasserbasierend mit Struktur, sw 1 kg
3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:08881
Rubix:2848437
Hersteller:7000060225
EAN:03134375405607

Dokumente
Produktdetails : 08881 Steinschlagschutz wasserbasierend mit Struktur, sw 1 kg
Die wasserbasierte Schutzbeschichtung von 3M schützt vor Steinschlag und ist schalldämpfend. Die Dose, in der sie geliefert wird, ist dafür entworfen worden, mit unserer Standard Spritzpistole verwendet zu werden.
Zusammen mit dem 3M™ Accuspray-System und dem Hochdruckbecher erzeugt der wasserbasierte 3M™ Steinschlagschutz verschiedenste Finishes von feinen Texturen bis hin zu dreidimensionalen Effekten, und das nur durch Einstellen des Drucks und des Durchflusses. Diese fantastische Steinschlagschutz-Beschichtung zeichnet sich durch ihre Korrosionsschutzeigenschaften und ihre Flexibilität aus.
Stärken
• Schnell trocknend (30 Minuten)
• Für lösungsmittelhaltige und wasserbasierte Lacksysteme
• Mittelschwere Struktur
• Steinschlagschutz
• Schalldämpfend
Anwendungen
OEM-Finish-Instandsetzung - Oberflächenschutz - Rostschutz - Steinschlagschutz - korrosionsfest
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 1000 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Serie | revêtements à base d’eau 08881-08882 |
| Trocknungszeit | 30 min |
| Art der Anwendung | pulvérisation au pistolet 3m 08996 / système hgp |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
290,04 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
345,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage