ACRYLIC PRIMER METAL 400ML Grundierung
ACRYLFARBE METALLGRUNDIERUNG
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
CRC:ACRYLIC PRIMER Metal - Grey
Rubix:2123498
Hersteller:31091-AA
EAN:5412386203015

Dokumente
Produktdetails : ACRYLIC PRIMER METAL 400ML Grundierung
Der CRC Acrylic Metal Primer bereitet Metalloberflächen und andere Materialien optimal vor, sorgt für hervorragende Haftung der Farbe und schützt zuverlässig vor Korrosion. Die schnell trocknende Formel lässt sich dank der verstellbaren Düse leicht auftragen und ist sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz geeignet.
Eigenschaften:
Der CRC Acrylic Primer wurde speziell entwickelt, um Oberflächen effizient für den Farbauftrag vorzubereiten und gleichzeitig einen zuverlässigen Korrosionsschutz zu bieten. Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, überzeugt er durch seine vielseitige Formel, die sich nicht nur für Metall eignet, sondern auch auf Holz, Keramik, Blech oder Karton eingesetzt werden kann, für maximale Flexibilität. Die einstellbare Düse ermöglicht eine gezielte Steuerung von Sprührichtung und -stärke, was die Anwendung besonders komfortabel macht. Dank der Staubtrocken-Eigenschaft in ca. 15 Minuten wird die Produktivität spürbar gesteigert. Darüber hinaus bietet der Primer ausgezeichnete Fülleigenschaften, welche die Haftung und Gleichmäßigkeit des Decklacks verbessern.
Spezifikationen:
• Format: Spraydose
• Farbe: Grau
• Staubtrocken: ca. 15 Minuten
• Dichte: 0,8 g/cm³ bei 20 °C
• Selbstentzündungstemperatur: 365 °C
• Flammpunkt: -39 °C
• Dampfdruck: 8300 hPa
• Verwendung: Innen und außen
• Treibmittel: Propan/Butan
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 668,6 g/l
Normen:
Der CRC Acrylic Primer entspricht der europäischen REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, welche die chemische Produktsicherheit garantiert. Darüber hinaus erfüllt er die VOC-Richtlinie 2004/42/EG, die auf eine Reduktion schädlicher Emissionen abzielt. Die Spraydose ist gemäß der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gekennzeichnet und informiert klar über mögliche Gefahren.
Markeninformationen:
CRC Industries ist eine internationale Unternehmensgruppe, gegründet 1958, spezialisiert auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für Industrie, Automobilbereich und Elektronik. Das europäische Hauptquartier befindet sich in Belgien. CRC legt einen großen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in einer Vielzahl von Ländern und bietet hunderte speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnittene Artikel an.
Eigenschaften:
Der CRC Acrylic Primer wurde speziell entwickelt, um Oberflächen effizient für den Farbauftrag vorzubereiten und gleichzeitig einen zuverlässigen Korrosionsschutz zu bieten. Ideal für Anwendungen im Innen- und Außenbereich, überzeugt er durch seine vielseitige Formel, die sich nicht nur für Metall eignet, sondern auch auf Holz, Keramik, Blech oder Karton eingesetzt werden kann, für maximale Flexibilität. Die einstellbare Düse ermöglicht eine gezielte Steuerung von Sprührichtung und -stärke, was die Anwendung besonders komfortabel macht. Dank der Staubtrocken-Eigenschaft in ca. 15 Minuten wird die Produktivität spürbar gesteigert. Darüber hinaus bietet der Primer ausgezeichnete Fülleigenschaften, welche die Haftung und Gleichmäßigkeit des Decklacks verbessern.
Spezifikationen:
• Format: Spraydose
• Farbe: Grau
• Staubtrocken: ca. 15 Minuten
• Dichte: 0,8 g/cm³ bei 20 °C
• Selbstentzündungstemperatur: 365 °C
• Flammpunkt: -39 °C
• Dampfdruck: 8300 hPa
• Verwendung: Innen und außen
• Treibmittel: Propan/Butan
• Löslichkeit: Nicht wasserlöslich
• VOC-Gehalt: 668,6 g/l
Normen:
Der CRC Acrylic Primer entspricht der europäischen REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, welche die chemische Produktsicherheit garantiert. Darüber hinaus erfüllt er die VOC-Richtlinie 2004/42/EG, die auf eine Reduktion schädlicher Emissionen abzielt. Die Spraydose ist gemäß der CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 gekennzeichnet und informiert klar über mögliche Gefahren.
Markeninformationen:
CRC Industries ist eine internationale Unternehmensgruppe, gegründet 1958, spezialisiert auf die Herstellung chemischer Spezialprodukte für Industrie, Automobilbereich und Elektronik. Das europäische Hauptquartier befindet sich in Belgien. CRC legt einen großen Wert auf Qualität, Umweltkonformität und kontinuierliche Innovation. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in einer Vielzahl von Ländern und bietet hunderte speziell auf industrielle Anforderungen zugeschnittene Artikel an.
Stärken
• Hervorragende Haftung für nachfolgende Farbschichten
• Effektiver Schutz vor Korrosion
• Einfache Anwendung dank verstellbarer Düse
• Schnelle Trocknung spart Zeit
• Geeignet für verschiedenste Untergründe
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Optimiert das Endergebnis und erhöht die Lebensdauer der Farbschicht
• Effektiver Schutz vor Korrosion
• Einfache Anwendung dank verstellbarer Düse
• Schnelle Trocknung spart Zeit
• Geeignet für verschiedenste Untergründe
• Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet
• Optimiert das Endergebnis und erhöht die Lebensdauer der Farbschicht
Anwendungen
Der CRC Acrylic Primer eignet sich ideal zur Vorbereitung von Metalloberflächen vor dem Lackieren, um eine perfekte Haftung und dauerhaften Schutz zu gewährleisten. Er kann auch auf Holz, Keramik, Blech und Karton verwendet werden und ist damit vielseitig einsetzbar in Industrie, Wartung, Heimwerken und Endbearbeitungen. Das Produkt ist für Anwendungen im Innen- wie im Außenbereich geeignet, bei moderaten Temperaturen und auf sauberen, trockenen Oberflächen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 400 ml |
|---|---|
| Farbe | grau |
| Serie | acrylic primer metal |
| Trocknungszeit | 15 min |
| Art der Anwendung | aerozol |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,54 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
