• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.158)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.577)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.405)
    • Befestigung / Montage(137.465)
    • Bearbeitung(44.361)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.229)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.179)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Klebstoff(1.015)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.188)
    • Farben und Zubehör(292)
    • Reinigung und Schutz(45)
    Siehe Wartung / Reparatur
    • Farben und Lacke(167)
    • Farbe Zubehör(19)
    Siehe Farben und Zubehör
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Farben und Zubehör
    4. Farben und Zubehör
    5. Farben und Lacke
    6. Grundfarbe/ Primer
    7. 3510010770 Grundierspray, universal 400ml grau E-COLL

    3510010770 Grundierspray, universal 400ml grau E-COLL

    Grundfarbe/ Primer E-Coll

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    E-Coll:3510010770
    Rubix:3247130
    brand logo

    Produktdetails : 3510010770 Grundierspray, universal 400ml grau E-COLL


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    7,65 € exkl. MwSt.
    / Stück
    9,10 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    865210 Universal Grundierung Spray grau 400 ml879870 Rostschutzgrundierung grau 750 ml DoseACRYLIC PRIMER METAL 400ML Grundierung3510010775 Grundierspray, universal 400ml weiß E-COLL08882 Steinschlagschutz wasserbasierend mit Struktur, Grau, 1 kg3510006695 EU Grundierspray grau 400ml3510005360 Wasserschieber STOMAX IIBACRYLIC PAINT RAL 9005 SEIDENM 400ML Farb-Schutzlack seidenmatt Tiefschwarz860164 Profi-Acrylfarbe Spray RAL 3000 RotACRYLIC PAINT RAL 7035 400ML Farb-Schutzlack glanz LichtgrauACRYLIC PAINT RAL 9001 400ML Farb-Schutzlack glanz Cremeweiss879859 Lackfarbe gelb RAL1023 2,5 l Dose865210 Universal Grundierung Spray grau 400 mlACRYLIC PAINT RSL 7021 400ML Farb-Schutzlack glanz Schwarzgrau879854 Lackfarbe weiß RAL9010 2,5 l Dose
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap