879870 Rostschutzgrundierung grau 750 ml Dose

Farbe

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Spartex:879870
Rubix:3283362
EAN:3660338333538
879870 Rostschutzgrundierung grau 750 ml Dose

Technische Zusammenfassung

Fassungsvermögen750 ml
Farbegrau

Dokumente

Produktdetails : 879870 Rostschutzgrundierung grau 750 ml Dose


Hochwertige professionelle Farbe. Zum Lackieren von MetallsubstratenVerfügbar in 0,75 l und 2,5 l in Übereinstimmung mit den RAL-FarbenDünnere 1 l- und 0,75 l-Grundierung ebenfalls erhältlich.Schnelltrocknen Ausgezeichnete Deckkraft.Langanhaltende Farbe und Glanz Schlag- und Kratzfestigkeit. Beständig gegen Außenbedingungen Korrosionsschutz Zur Referenz 879867 Hochtemperatur – Betriebstemperatur bis 600 °C

Technische Informationen


Attribute
Fassungsvermögen750 ml
Farbegrau
381,64 € exkl. MwSt.
/ 14 Stück
454,15 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen