08881D 08881 D, Fass, 22 Ltr
3M™ Wasserbasierter Steinschlagschutz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:8881D
Rubix:2848924
Hersteller:7100097263
EAN:04054596188617

Dokumente
Produktdetails : 08881D 08881 D, Fass, 22 Ltr
Die wasserbasierte Schutzbeschichtung von 3M schützt vor Steinschlag und ist schalldämpfend. Die Dose, in der sie geliefert wird, ist dafür entworfen worden, mit unserer Standard Spritzpistole verwendet zu werden.
Zusammen mit dem 3M™ Accuspray-System und dem Hochdruckbecher erzeugt der wasserbasierte 3M™ Steinschlagschutz verschiedenste Finishes von feinen Texturen bis hin zu dreidimensionalen Effekten, und das nur durch Einstellen des Drucks und des Durchflusses. Diese fantastische Steinschlagschutz-Beschichtung zeichnet sich durch ihre Korrosionsschutzeigenschaften und ihre Flexibilität aus.
Stärken
• Schnell trocknend (30 Minuten)
• Für lösungsmittelhaltige und wasserbasierte Lacksysteme
• Mittelschwere Struktur
• Steinschlagschutz
• Schalldämpfend
Anwendungen
OEM-Finish-Instandsetzung - Oberflächenschutz - Rostschutz - Steinschlagschutz - korrosionsfest
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 22000 ml |
|---|---|
| Farbe | schwarz |
| Serie | wasserbasierter steinschlagschutz |
| Trocknungszeit | 30 min |
| Art der Anwendung | auftrag per spritzpistole (3m 08996 standard spritzpistole mit messingrohr). druck 4–6 bar, sprühabstand 25–50 cm; textur über düsenstellung, luftdruck/luftmenge, sprühdistanz und schichtanzahl variieren. bei wasserbasierten lacken nach 1–3 stunden trockenzeit grundieren; überlackierung nach dem trocknen direkt möglich. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
515,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
613,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage