2216A.20L 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau, Teil A
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis DP2216 Grau
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1221286
Rubix:3479833
Hersteller:7100140578

Dokumente
Produktdetails : 2216A.20L 2K-Konstruktionskleb. auf Epoxidharzbasis Grau, Teil A
3M™ Scotch-Weld™ 2216 B/A ist ein flexibler 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Epoxidharzbasis mit einem 5:7-Mischungsverhältnis nach Gewicht. Hohe Schälfestigkeit Auftrag des gemischten Produkts erfolgt mit Pinsel oder Spatel
flexible Klebverbindungen hält starken dynamischen Belastungen stand Kleben von Werkstoffen mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten gleicht hohe Ausdehnungsunterschiede der Fügepartner aus Epoxidharz-Klebstoff mit einem 2:3-Mischungsverhältnis nach Volumen Geringes Fließverhalten Basis und Härter haben unterschiedliche Farben – das erleichtert die richtige Mischung beider Komponenten. Vorteile ◾ Gute Scher- und Schlagfestigkeit ◾ Sehr lange Verarbeitungszeit Produktnutzen ◾ Gleicht hohe Ausdehnungsunterschiede der Fügepartner aus Eigenschaften ◾ Dynamische und Schockbelastung ◾ Flexibel ◾ Hohe Schälkraft ◾ UL-gelistet ◾ Verarbeitungszeit von 6 bis 8 Minuten Einsatzbereiche ◾ Kleben von Kunstoffen wie GFK, Elastomere, Gummi sowie von Metallen, Glas, Keramik, Holz etc. Spezifikationen ◾ Fliessverhalten: gering ◾ Min. Verarbeitungszeit: 5400
Stärken
• flexibel gegenüber harten Stößen, Vibrationen und Biegungen
• Gute Witterungsbeständigkeit
• Kleben von Metallen, vielen Kunststoffen, Keramik, Holz etc.
• Gute Nivellierungseigenschaften
• Kleben mit konstruktiver Festigkeit auf unterschiedlichen Werkstoffen
• Härtung kann durch Zufuhr von Wärme beschleunigt werden.
Anwendungen
Anbringen - Befestigung Verkleidungen - Montage - Punktuelle Verbindung - Verbindung - Vergießen - verkapseln
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | grau |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 20000 ml |
| Trocknungszeit | 480 min |
| Art der Anwendung | konstruktives verkleben von metallen, keramik, holz und vielen kunststoffen; auftrag nach dem mischen (spachtel/fliesspistole), bei bedarf einseitig auftragen und fixieren. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.667,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.173,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage