810.50 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Hellbraun
3M™ Scotch-Weld™ 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis DP810
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100200509
Rubix:3479820
Hersteller:7100200509
EAN:04054596678965

Dokumente
Produktdetails : 810.50 2K-Konstruktionskleb. auf Acrylatbasis Hellbraun
3M™ Scotch-Weld™ DP 810 ist ein zähelastischer und leicht öltoleranter 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis. 3M™ Scotch-Weld™ DP 810 ist geruchsarm formuliert – sein Einsatz sorgt für ein verbessertes Arbeitsumfeld.
Dosieren – Mischen – Auftragen in nur einem Arbeitsgang – für konstante und definierte Qualität. Hohe Scher- und Schälfestigkeit DP 810 verfügt zudem über gute Schlagfestigkeit. 2K-Konstruktionsklebstoffe einfach und schnell dosieren – mischen – auftragen Kleben von Metallen wie Aluminium, Edelstahl, Stahl etc., von Kunststoffen wie ABS, PMMA, PC, PVC etc. sowie von Elastomeren und anderen Werkstoffen leicht öltolerant Mögliche Anwendungen Herstellung von Sportartikeln (Kleben von Metallen untereinander und mit Kunststoffen) Produktion von Haushaltsgeräten (Kleben von Metallen untereinander und mit Glas) Montage von Elektronikgehäusen Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 10 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten 3M™ Scotch-Weld™ DP 810 ist ein zähelastischer 2-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Acrylatbasis mit einem 1:1-Mischungsverhältnis. Handfestigkeit nach 20 Minuten – Aushärtung bei Raumtemperatur nach 8 bis 24 Stunden Hinweis: 3M™ Scotch-Weld™ DP 810 ist gemäß UL 746C als Polymer zur Verwendung in elektrischen Geräten zugelassen. Gute Adhäsion Rund um den Globus vertrauen Unternehmen bei der Einwicklung und Herstellung neuer Produkte auf 2K-Klebstoffe auf Acrylatbasis. Hohe Scher-, gute Schäl- und Schlagfestigkeit zeichnen diese Produkte aus. Acrylat-Klebstoffe haften auf niederenergetischen Kunststoffen ebenso gut wie auf Metallen oder Faserverbundwerkstoffen. Alle Produkte erzielen schnell hohe strukturelle Festigkeit – selbst auf leicht öligen und verschmutzen Oberflächen. Acrylat-Klebstoffe der neuen Generation müssen nicht gekühlt werden – das vereinfacht ihre Lagerung deutlich.
Stärken
• Nur geringe Geruchsentwicklung (im Vergleich zu anderen Acrylat-Klebstoffen)
• DP 810 zeichnet sich durch hohe Scher-, Schäl- und Schlagfestigkeit aus.
• Verarbeitungszeit bei Raumtemperatur 10 Minuten – Handfestigkeit nach 20 Minuten
• klebt leicht ölige Metalle mit minimaler Oberflächenvorbehandlung
• Kleben von vielen Metallen und den meisten Kunststoffen sowie auf Faserverbundwerkstoffen
Anwendungen
Beständigkeit gegen Schläge
Technische Informationen
Attribute
| Farbe | schwarz |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 48,5 ml |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Trocknungszeit | 20 min |
| Art der Anwendung | strukturelles kleben von kunststoffen und metallen (metall auf metall, metall auf kunststoff); anwendbar mit duo-pak-kartusche 1:1. |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
386,40 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
459,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage