H700NVB PP10010012, Ratschen-Verschlußsystem

3M™ Schutzhelm Serie H700

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000104210
Rubix:1970299
Hersteller:7000104210
EAN:4046719816224
SCHUTZHELM H700-SERIE, BL H700NVB PP10010012, Ratschen-Verschlußsystem

Technische Zusammenfassung

Farbeschwarz
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H700NVB PP10010012, Ratschen-Verschlußsystem


3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.
3M™ Schutzhelme der Serie H700 gehören zu unserer Serie leichter Schutzhelme mit Kunststoffschweißband und belüftetem Kopfbügel für verbesserten Komfort. Mit kurzem Schirm und einer Kopfbebänderung, die um 180° gedreht werden kann, um ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Erhältlich mit Pinlock- oder Ratschenverschluss.

Stärken


• Komfortable, stabile und leichte Schutzhelme
• Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
• Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
• Belüftetes Kopfband für verbesserten Komfort
• Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C (EN397:2012) und -50 °C (GOST EN397:2012)

Anwendungen

Baugewerbe - Bergbau - Forstwirtschaft - Leichtindustrie - Öl & Gas

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung456 g
Farbeschwarz
Kappeneinstellunggestell
Hauptmaterialpolyethylen
Belüftungbelüftet
Gewicht350 g
368,00 exkl. MwSt.
/ 20 Stück
437,92 inkl. MwSt.

Farbe